A4-02F1 ファイリングキャビネット A4サイズ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60630736

 

A4-02F1 ファイリングキャビネット A4サイズ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60630736
A4-02F1 ファイリングキャビネット A4サイズ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60630736

ファイリングキャビネット A4サイズ(配送・組立サービス付き)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード60630736品番A4-02F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,600

各引き出しに横仕切り板3枚付き/仕切り板最大取り付け数9枚/取り付けピッチ60mm

ナチュラルグレー適合バランスウエイト:A4-BW1区分本体シリーズファイリングキャビネットA4段数2棚段数2収納サイズA4適合仕切板A-A4-DSオールロック錠、ラッチ付きグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)388×620×740適合金具左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60630736A4-02F175159569A4-02F1NA4-02F1 保管庫 ファイリングキャビネット(配送・組立サービス付き) コクヨ 75159569保管庫 ファイリングキャビネット(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60630788
2018-04-27
用途: 図面等の管理
新日本ホイール工業株式会社

2Fの事務所で使用しています。2F事務所への搬入できるかどうか・追加料金とられるかどうか心配しましたが、モノタロウでは費用一切かかりませんでした。念のため電話で確認しましたが、丁寧なご対応していただきました。運送会社より事前に到着日時の連絡もあります。さらにたまたま10%引きの日と重なりとても良い買い物をしました。メーカー品でサイズぴったりのフレームとホルダーが別途販売あり、組み合わせると大変図面管理に便利なキャビネットです。

1が参考にしています
対象商品 : 60630788
2018-04-05
用途: ファイリング用
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

従来から使用。一流メーカー品なので問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする