※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
各引き出しに横仕切り板3枚付き/仕切り板最大取り付け数9枚/取り付けピッチ60mm
2Fの事務所で使用しています。2F事務所への搬入できるかどうか・追加料金とられるかどうか心配しましたが、モノタロウでは費用一切かかりませんでした。念のため電話で確認しましたが、丁寧なご対応していただきました。運送会社より事前に到着日時の連絡もあります。さらにたまたま10%引きの日と重なりとても良い買い物をしました。メーカー品でサイズぴったりのフレームとホルダーが別途販売あり、組み合わせると大変図面管理に便利なキャビネットです。
従来から使用。一流メーカー品なので問題はありません。