色ダークマリン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×560×785座面高さ(mm)440スタッキング床8脚、チェアーポーター30脚仕様背カバー材質背・座/ポリプロピレン・ポリウレタン系レザー・スラブポリウレタン、脚/ハイテンションスチールパイプΦ13、クロームメッキ幅(mm)510高さ(mm)785区分本体タイプ(背カバー)ポリウレタン系レザー奥行(mm)560シリーズサティオ張地ポリウレタン系レザー肘掛あり座高(mm)440材質(脚)ライトグレーシェルグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付