CR-2822E6CGMQ5-VN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60635907

CR-2822E6CGMQ5-VN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60635907
CR-2822E6CGMQ5-VN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60635907
CR-2822E6CGMQ5-VN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60635907
CR-2822E6CGMQ5-VN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60635907
CR-2822E6CGMQ5-VN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60635907
CR-2822E6CGMQ5-VN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60635907
CR-2822E6CGMQ5-VN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60635907

オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送27日以内出荷とは
内容量1脚キャスターポリウレタン巻きキャスター色(背面)ブラック注文コード60635907品番CR-2822E6CGMQ5-VN
参考基準価格(税別)¥138,100販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。
座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。
背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。
フレキシブルに動かせる可動肘は、じゃまにならずデスクとの距離・高さを調節でき、体に負担を掛けない姿勢を維持するのに最適です。
デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。
座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。
高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。

色(座面)オリーブグリーン色(背面)ブラック全高(mm)1090本体質量(kg)15肘掛なし仕様樹脂 ファンクショナルタイプ材質背:(背枠)強化ナイロン(張り地)ポリエステル弾性メッシュ/座:(座板)強化ナイロン、ポリプロピレン(張り地)(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン/脚:強化ナイロン/キャスター:ポリウレタン巻き幅(mm)680質量(kg)15高さ(mm)1000~1090区分本体種類オフィスチェア奥行(mm)565~790シリーズベゼルキャスターポリウレタン巻きキャスター張地背 メッシュ 座 布座面高さ(mm)420~510外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×565~790×1000~1090色(本体)ブラック寸法SH(mm)(座面)幅500×奥行400~450グリーン購入法適合ランバーサポートウェーブモーションサポートサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり(フローリング用)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする