曜日別特売
CR-A2833E6CGMT6-VNN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60636957

本体

CR-A2833E6CGMT6-VNN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60636957
CR-A2833E6CGMT6-VNN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60636957
CR-A2833E6CGMT6-VNN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60636957
CR-A2833E6CGMT6-VNN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60636957
CR-A2833E6CGMT6-VNN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60636957
CR-A2833E6CGMT6-VNN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60636957
CR-A2833E6CGMT6-VNN オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60636957

オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃12日以内出荷とは
内容量
1脚
肘掛
あり(可動肘)
色(座面)
プルシアンブルー
キャスター
ポリウレタン巻きキャスター
注文コード
60636957
品番
CR-A2833E6CGMT6-VNN
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。
座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。
背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。
フレキシブルに動かせる可動肘は、じゃまにならずデスクとの距離・高さを調節でき、体に負担を掛けない姿勢を維持するのに最適です。
デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。
座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。
高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。

色(座面)
プルシアンブルー
色(背面)
ブラック
全高(mm)
1090
本体質量(kg)
18.3
肘掛
あり(可動肘)
仕様
アルミポリッシュ ファンクショナルタイプ
材質
背/背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュ 座/座板:強化ナイロン、ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル 肘/強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 脚/脚羽根:アルミダイカスト(磨き仕上げ)キャスター:Φ60mm
質量(kg)
18.3
区分
本体
シリーズ
ベゼル
キャスター
ポリウレタン巻きキャスター
張地
背 メッシュ 座 布
色(フレーム)
ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×790×1090
色(本体)
ブラック
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

コクヨ Bezel チェア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする