曜日別特売
ARJ-1300AF-BC アルトモデル サポーターベルト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 60640250

 

ARJ-1300AF-BC アルトモデル サポーターベルト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 60640250
ARJ-1300AF-BC アルトモデル サポーターベルト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 60640250

アルトモデル サポーターベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラックキャメル
内容量1個注文コード60640250品番ARJ-1300AF-BC
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

空気口で蒸れ知らず
滑り止め加工付き
長時間使用しても疲れない

適合専用腰ベルト(別売):DB-1300ブラックキャメル質量(g)420本体寸法(mm)860×45×165材質(内部)EVA樹脂材質(表面/裏面)混紡綿、不織布
関連資料:(3.58MB)
注意
※ワークポジショニング用器具ではありません。
※腰袋・ホルダー・腰ベルトは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする