サンドビック
T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
材種
650
注文コード
60656522
品番
RCGX251200K20015 650
参考基準価格(税別)
¥32,650
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・トラスコ品番・切刃長さ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
12
コーナーR(mm)
12.7
母材
セラミック
材種
650
内接円径(mm)
25.4