曜日別特売
TCGX 09 02 02-AL H10 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種N(非鉄) サンドビック 60656583

TCGX 09 02 02-AL H10 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種N(非鉄) サンドビック 60656583
TCGX 09 02 02-AL H10 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種N(非鉄) サンドビック 60656583

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種N(非鉄)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード60656583品番TCGX 09 02 02-AL H10
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
中切削
チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Gチップ溝・穴記号Xチップサイズ09チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)02適合被削材種N(非鉄)チップブレーカーAL(仕上げ)材種H10被削材N切刃長さ(mm)9.17勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)5.55625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする