曜日別特売
TCEX 11 03 02L-F 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60658157

TCEX 11 03 02L-F 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60658157
TCEX 11 03 02L-F 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60658157

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チップブレーカーF(仕上げ)
材種1125
チップ厚さ(mm)3.175
勝手
内容量1箱(10個)注文コード60658157品番TCEX 11 03 02L-F 1125
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Eチップ溝・穴記号Xチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)02勝手適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーF(仕上げ)材種1125被削材M切刃長さ(mm)10.54コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする