VCEX 11 03 01R-F 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60658631

VCEX 11 03 01R-F 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60658631
VCEX 11 03 01R-F 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60658631

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1115チップブレーカーF(仕上げ)注文コード60658631品番VCEX 11 03 01R-F 1115
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)チップ逃げ角(°)C公差Eチップ溝・穴記号Xチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)01適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーF(仕上げ)材種1115勝手被削材MS切刃長さ(mm)10.9709コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする