サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チップブレーカー
WF(仕上げ)
K(仕上げ)
UM(中荒旋削)
UF(仕上げ)
PF(仕上げ)
WF(仕上げ)
材種
5015
1525
5015
1515
4335
4425
チップ厚さ(mm)
3.175
2.38125
3.175
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
60658963
品番
TCMX 11 03 02-WF 5015
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
X
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
3.175
ノーズ(mm)
02
勝手
なし
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
WF(仕上げ)
材種
5015
被削材
P
切刃長さ(mm)
10.54
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.2
母材
サーメット
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)