曜日別特売
TCMT 11 02 02-UF 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60659006

TCMT 11 02 02-UF 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60659006
TCMT 11 02 02-UF 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60659006

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チップブレーカーUF(仕上げ)
材種1125
チップ厚さ(mm)2.38125
勝手なし
内容量1箱(10個)注文コード60659006品番TCMT 11 02 02-UF 1125
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)02勝手なし適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーUF(仕上げ)材種1125トラスコ品番613-6923被削材M切刃長さ(mm)10.54コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする