サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-09(ひし形80°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チップブレーカー
MF(仕上げ)
MF(仕上げ)
UM(中荒旋削)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
60659654
品番
CPMT 09 T3 02-MF 1125
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
チップ形状
C(ひし形80°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
09
チップ厚さ(mm)
3.96875
ノーズ(mm)
02
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
MF(仕上げ)
材種
1125
被削材
M
切刃長さ(mm)
9.4719
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)