曜日別特売
CPMT 09 T3 04-MF 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60659663

CPMT 09 T3 04-MF 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60659663
CPMT 09 T3 04-MF 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60659663

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チップブレーカーMF(仕上げ)
材種1125
内容量1箱(10個)注文コード60659663品番CPMT 09 T3 04-MF 1125
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
仕上げ
チップ形状C(ひし形80°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ09チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)04適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMF(仕上げ)材種1125被削材M切刃長さ(mm)9.2719勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする