曜日別特売
DPMT 07 02 04-MF 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60659821

DPMT 07 02 04-MF 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60659821
DPMT 07 02 04-MF 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60659821

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チップブレーカーMF(仕上げ)
材種1125
内容量1箱(10個)注文コード60659821品番DPMT 07 02 04-MF 1125
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途仕上げチップ形状D(ひし形55°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ07チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)04適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMF(仕上げ)材種1125被削材M切刃長さ(mm)7.3519勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする