WPMT 04 02 04-MM 1125 CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形 サンドビック 60660056

WPMT 04 02 04-MM 1125 CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形 サンドビック 60660056
WPMT 04 02 04-MM 1125 CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形 サンドビック 60660056

CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種1125チップブレーカーMM(中荒旋削)注文コード60660056品番WPMT 04 02 04-MM 1125
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
中切削
チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ04チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)04適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMM(中荒旋削)材種1125被削材M切刃長さ(mm)3.9437勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする