266RG-16SA01F160E 1135 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 STUB-ACME29° サンドビック 60660616

266RG-16SA01F160E 1135 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 STUB-ACME29° サンドビック 60660616
266RG-16SA01F160E 1135 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 STUB-ACME29° サンドビック 60660616

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 STUB-ACME29°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質1135注文コード60660616品番266RG-16SA01F160E 1135
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
用途
ねじタイプ:External
材質1135勝手コーティングTIALN母材超硬ねじ部STAC29内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする