サンドビック
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
1125
注文コード
60660625
品番
266RG-16VM01C001M 1125
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ:External
材質
1125
山数
12
勝手
右
コーティング
TIALN
母材
超硬
ねじ部
VP60
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。