シリーズA4対応保管庫設置形態下置き・ベースセット付属品(棚板)2、錠、鍵その他※上置き品番には上下連結金具がセットされています。材質引き手/樹脂成型品(ABS)質量(kg)29.5色ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体タイプ引き違い戸タイプ棚板数(枚)2(ピッチ24mmで可動)棚段数3材質(棚板)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1060材質(扉)スチール耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/392(約40)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×992材質(塗装)焼付塗装棚段数(段)3適合仕切板S-5HF1鍵シリンダー錠グリーン購入法適合適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策、(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1768用))、PE-J6(上下連結)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317サービス分類組立・設置・取付