グリーン購入法適合色ナチュラルグレー種類A4縦型引出し種別書類整理庫サイズA4材質(本体)スチール区分本体棚段数3列深型9段収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型:255×342×77外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880材質(トレー)樹脂成型品(スチロール)材質(塗装)焼付塗装棚段数(段)3列深型9適合仕切板S-AD2N鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880適合金具PE-J6(上下連結)、PE-L4N(転倒防止)、PE-L51(地震対策、(Level1用))、PE-L2(床固定)適合ベースS-314BF4、(キャスターベース)S-CB1サービス分類組立・設置・取付