曜日別特売
S-535GF1N 保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 60662552

保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)

(6件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
適合(棚)A-S53F2N
内容量1台注文コード60662552品番S-535GF1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,600

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。

適合金具
PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策
(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1777用))、PE-J6(上下連結)
用途書類の保管種類引違い適合(棚)A-S53F2Nその他棚板/4枚、棚板寸法/W726×D317(mm)、錠付き質量(kg)44.1ナチュラルグレー高さ(mm)880材質(本体)スチール区分本体奥行(mm)400間口(mm)1500シリーズ保管庫浅型棚段数3段材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS、ガラス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(708×2列)×340×812材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-6HF1設置形態下置きシリンダーグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×400×880適合ベースS-514BF4均等耐荷重(kg/段)約40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※安定性を保つため、下段、もしくは単体として床に置いてご利用の場合には、専用ベース(別売)を推奨しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40374004
2022-11-01
用途: 書類入れ。
教育・研究機関

もう少し重みが欲しい。鍵を付けたのは良かったと思う。

対象商品 : 60662543
2021-08-25
用途: 書類の整理
サービス業

ガラス窓になっており、必要な書類が検索しやすく使い勝手がとても良いです。

対象商品 : 40374004
2018-11-01
用途: 書類整理
株式会社FPソリューション金融・保険業

書類整理に使用してます。
配送時の設置も丁寧で頼んでよかったです。

対象商品 : 60662543
2018-01-28
用途: 本の整理。
医療法人土生医院医療・福祉・介護関連業

一体型のガラス戸ですので引違で場所も取らず中の本も見えてとても使いやすいです。

対象商品 : 60662543
2018-04-20
用途: 書類(ファイル)の整理

比較的安価で購入できた。扉の動きが軽くストレスがなく開閉できる。

対象商品 : 40374004
2017-11-30
用途: 書類の整理
サンライズ運輸倉庫株式会社

安価で使い勝手の良い保管庫を探していたのですが、丁度良いのがあったと喜んでいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする