色(本体)ナチュラルグレー外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×700棚段数3タイプ引出し3段(V、A4、A4)仕様脇デスク、オールロック錠幅(mm)400高さ(mm)700材質(本体)スチール(焼付塗装)区分本体奥行(mm)700間口(mm)400シリーズBS+デスクシステム段数3段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700材質(天板)表面材:メラミン化粧板、ポストフォーム仕上げ色(天板)ナチュラルグレーグリーン購入法適合材質(鏡板)樹脂(ABS)サービス分類組立・設置・取付