曜日別特売
266RL-22V381A0402E 1020 CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API60° サンドビック 60663592

266RL-22V381A0402E 1020 CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API60° サンドビック 60663592
266RL-22V381A0402E 1020 CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API60° サンドビック 60663592

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質1020注文コード60663592品番266RL-22V381A0402E 1020
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
用途
ねじタイプ;Internal
材質1020勝手コーティングTIN母材超硬ねじ部APF60V382内接円径(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする