色(天板)ホワイト、(本体)ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×750×720質量(kg)73付属品ペントレー2個、仕切板4枚仕様両袖デスク A4B4タイプその他アジャスター調整範囲18mm幅(mm)1400高さ(mm)720区分本体奥行(mm)750シリーズiSデスクシステムキャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール色(天板)ホワイト引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センター引き出し/W525×D432×H45、左袖部(上段):W328×D435×H78、左袖部(中段):W318×D540×H265、左袖部(下段):W318×D540×H265、右袖部(上段):W328×D435×H78、右袖部(中段):W318×D435×H235、右袖部(下段):W318×D635×H292材質(表面)本体:スチール、樹脂(ABS)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/1400×750×720材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装鍵ありグリーン購入法適合アジャスターあり材質(幕板)スチール