GF-2 小型フラッシュ GF-2 RICOH(リコー) 60665915

 

GF-2 小型フラッシュ GF-2 RICOH(リコー) 60665915
GF-2 小型フラッシュ GF-2 RICOH(リコー) 60665915
GF-2 小型フラッシュ GF-2 RICOH(リコー) 60665915
GF-2 小型フラッシュ GF-2 RICOH(リコー) 60665915

小型フラッシュ GF-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60665915品番GF-2
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RICOH GR IV 装着時に自動調光が可能な超小型軽量フラッシュ。
・超小型設計
ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV」に対応した超小型設計で携帯しやすく、カメラに装着したままポケットに入れて持ち運ぶことが可能。
・シンプルで簡単な操作性
「RICOH GR IV」装着時にISO AUTOに設定すると被写体距離に応じてガイドナンバーとISO感度をカメラ側で制御する自動調光撮影に対応し、スナップシューターとしての速写性を損ねることなくフラッシュ光を利用した撮影が可能。
・ リチウムイオン電池内蔵
本体に充電式のリチウムイオン電池(USB Type-C端子を利用して充電)を内蔵、カメラ本体のバッテリー残量が少ないときでも安定した光量で発光させることが可能。

仕様ガイドナンバー:3(ISO100)、6(ISO400)型式クリップオン式外部フラッシュ質量(g)約19電源充電式リチウムイオン電池(交換不可)使用温度(℃)0~40焦点距離(mm)18(ワイドコンバージョンレンズ非対応)充電時間(時間)2モード発光モード(RICOH GR IV装着時):カメラ距離計連動によるガイドナンバー制御、マニュアル発光(1/1、1/4)充電方式USB Type-C(5V、0.1A 以上)保管温度(℃)-20~45(3か月)発光回数(fpm)約270(フル充電時)発光間隔約2秒照射角度(°)上下:47、左右:66寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約51×17×31
注意
※自動調光撮影は、従来のGRシリーズを含め、X接点以外の端子がGR IVの配置と異なるカメラへの装着時はフル発光のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする