マキテック
PIRO N 専用オプションバッグ PPR-BAGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60667455
品番
PPR-BAG1
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
●PIRO N 専用バッグ
仕様
専用 オプションバッグ1
質量(kg)
約1
色
黒/黄
サイズ
W75×D20×H55cm
アズワン品番
63-7882-83
主材質
ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000