適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策
(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1833用))
用途書類整理棚板寸法(mm)W726×D317種類引違い適合(棚)A-S53F4N付属品錠、上下連結金具質量(kg)40.7色ナチュラルグレー高さ(mm)880材質(本体)スチール区分本体タイプ上置き用奥行(mm)400間口(mm)1500シリーズ保管庫浅型棚板数(枚)4棚段数3段材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(708×2列)×340×812材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-6HF1設置形態上置き鍵シリンダーグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×400×880適合ベースS-514BF4均等耐荷重(kg/段)約40