TY-729S アリス鉗子 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業) 60670761

TY-729S アリス鉗子 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業) 60670761
TY-729S アリス鉗子 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業) 60670761

アリス鉗子 TYシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
全長15cm
内容量1本注文コード60670761品番TY-729S
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様BOX 先端幅6mm 全長15cm全長15cm規格BOX先端幅(mm)6アズワン品番61-9231-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする