曜日別特売

アリメバッグα 1箱 25枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番69-1236-94
内容量1箱(25枚)注文コード60670858品番26408
参考基準価格(税別)¥60,060販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

●光分解を起こしやすい薬剤用に使用可能な遮光タイプを導入しました。●遮光タイプも追加、サイズが豊富です。●輸液口をゴム栓タイプにすることで混注も容易にでき、抜き差しによる輸液薬剤等の漏れも防げます。●ビン針を抜いた後の輸液剤等の漏れを防止する為、輸液口をゴム栓タイプにしました。●ハンガー形状を大きくして手の挿入を容易にしました。

仕様ABC-30Sサイズ3000mL主な機能在宅中心静脈栄養用輸液セット・付属品・輸液バッグアズワン品番69-1236-94医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000138医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする