曜日別特売
HL-25 ステンくじり BIGMAN(ビッグマン) 60671187

HL-25 ステンくじり BIGMAN(ビッグマン) 60671187
HL-25 ステンくじり BIGMAN(ビッグマン) 60671187
HL-25 ステンくじり BIGMAN(ビッグマン) 60671187
HL-25 ステンくじり BIGMAN(ビッグマン) 60671187
HL-25 ステンくじり BIGMAN(ビッグマン) 60671187

ステンくじり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード60671187品番HL-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

各種穴あけ・革細工・ケガキ作業・印つけに

材質ステンレス寸法(mm)90×10×10質量(g)15タイプ穴幅(mm)約1-9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする