曜日別特売
011292 アンパンマン AND-1800 ネームストラップ付パスケース 伊藤産業 60671190

011292 アンパンマン AND-1800 ネームストラップ付パスケース 伊藤産業 60671190
011292 アンパンマン AND-1800 ネームストラップ付パスケース 伊藤産業 60671190
011292 アンパンマン AND-1800 ネームストラップ付パスケース 伊藤産業 60671190
011292 アンパンマン AND-1800 ネームストラップ付パスケース 伊藤産業 60671190

アンパンマン AND-1800 ネームストラップ付パスケース

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
アズワン品番60-2395-18
内容量1セット(5袋)注文コード60671190品番011292
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

●取り外しのできるネックストラップ付きのパスケースです。

仕様1セット 5袋入サイズおよそH8×W10cm質量(g)38アズワン品番60-2395-18素材本体/合成皮革、ストラップ/ポリエステルストラップ長さ(cm)およそ80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする