曜日別特売
W-204 木柄千枚通し BIGMAN(ビッグマン) 60671196

W-204 木柄千枚通し BIGMAN(ビッグマン) 60671196
W-204 木柄千枚通し BIGMAN(ビッグマン) 60671196
W-204 木柄千枚通し BIGMAN(ビッグマン) 60671196
W-204 木柄千枚通し BIGMAN(ビッグマン) 60671196
W-204 木柄千枚通し BIGMAN(ビッグマン) 60671196

木柄千枚通し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード60671196品番W-204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに

寸法(mm)180×18×18質量(g)18タイプ木柄千枚通し柄長さ(mm)90材質(柄部)針長(mm)90穴幅(mm)約1-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする