伊藤産業
アンパンマン AND-1800 ネームストラップ付パスケース
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
アズワン品番
60-2395-19
60-2395-18
60-2395-19
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5袋)
注文コード
60671199
品番
011308
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
●取り外しのできるネックストラップ付きのパスケースです。
仕様
ドキンちゃん 1セット 5袋入
サイズ
およそH8×W10cm
質量(g)
38
アズワン品番
60-2395-19
素材
本体/合成皮革、ストラップ/ポリエステル
ストラップ長さ(cm)
およそ80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000