曜日別特売
OX3006 オキシパス オキシヴァ フクシャピンク OX3006シリーズ コルティナ 60672529

OX3006 オキシパス オキシヴァ フクシャピンク OX3006シリーズ コルティナ 60672529
OX3006 オキシパス オキシヴァ フクシャピンク OX3006シリーズ コルティナ 60672529
OX3006 オキシパス オキシヴァ フクシャピンク OX3006シリーズ コルティナ 60672529
OX3006 オキシパス オキシヴァ フクシャピンク OX3006シリーズ コルティナ 60672529

オキシパス オキシヴァ フクシャピンク OX3006シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズ25.5cm~26.0cm
内容量1足注文コード60672529品番OX3006
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

●オキシヴァは医療業界のさまざまなシーンで使用されているEVAの軽量シューズです。●かかとのゲルコンパートメントは優れた衝撃吸収性を提供します。●取り外し可能な衝撃吸収性バツグンのインソールです。●サイドのパンチで換気してムレ対策●底は帯電防止ゴム付

仕様25.5cm~26.0cm材質EVAフクシャピンクサイズ25.5cm~26.0cm質量(g)195(24.0cm~25.0cm・片足)アズワン品番63-3361-78ヒール(cm)4cm足囲3E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする