曜日別特売
JP-Q11T1B オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド 60672845

JP-Q11T1B オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド 60672845
JP-Q11T1B オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド 60672845
JP-Q11T1B オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド 60672845
JP-Q11T1B オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド 60672845
JP-Q11T1B オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド 60672845
JP-Q11T1B オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド 60672845
JP-Q11T1B オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド 60672845
JP-Q11T1B オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド 60672845

オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
サイズSS
ブラック
内容量1足注文コード60672845品番JP-Q11T1B
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。

仕様SS 黒ブラックサイズSSタイプストッキング シリコングリップ付ドット寸法(cm)大腿部シリコンバンド(G):43-48、大腿部(G):43-57、大腿中央部(F):39-52、膝蓋骨(E):30-37、腓骨頭(D):27-33、ふくらはぎ(C):28-34、ふくらはぎ下部(B1):23-27、足首(B):18-20、足関節(Y):26-31、つま先(A):17-22脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69アズワン品番69-1318-64指タイプつま先なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする