曜日別特売
MABL3003 1105 CoroCut(R) XS 旋削加工用チップ サンドビック 60673331

MABL3003 1105 CoroCut(R) XS 旋削加工用チップ サンドビック 60673331
MABL3003 1105 CoroCut(R) XS 旋削加工用チップ サンドビック 60673331

CoroCut(R) XS 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質1105注文コード60673331品番MABL3003 1105
参考基準価格(税別)¥28,250販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途仕上げ材質1105被削材SM勝手コーティングTIALNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.03切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする