曜日別特売
JP-Q30W3S オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ ノーブランド 60673360

JP-Q30W3S オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ ノーブランド 60673360
JP-Q30W3S オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ ノーブランド 60673360
JP-Q30W3S オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ ノーブランド 60673360
JP-Q30W3S オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ ノーブランド 60673360
JP-Q30W3S オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ ノーブランド 60673360
JP-Q30W3S オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ ノーブランド 60673360
JP-Q30W3S オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ ノーブランド 60673360
JP-Q30W3S オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ ノーブランド 60673360

オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
サイズM
ベージュ
内容量1足注文コード60673360品番JP-Q30W3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400

●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。

仕様M ベージュベージュサイズMタイプパンティストッキング寸法(cm)大腿部シリコンバンド(G):49-56、大腿部(G):49-67、大腿中央部(F):44-60、膝蓋骨(E):35-43、腓骨頭(D):32-39、ふくらはぎ(C):33-40、ふくらはぎ下部(B1):26-32、足首(B):22-24、足関節(Y):29-35、つま先(A):21-26脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75アズワン品番69-1319-78指タイプつま先あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする