BIGMAN(ビッグマン)
クロス刷毛金具付4行本毛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法(mm)
240×90×23
240×90×23
305×95×23
毛幅(mm)
240
240
300
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60673768
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
壁紙・クロス貼り フィルム等 釘が打てる(金具付)
寸法(mm)
240×90×23
仕様
金具付
質量(g)
133
毛丈(mm)
30
毛幅(mm)
240