PT-HG50 カラー駒 投薬トレー用 文字入り PTシリーズ エスティーメディカル 60673938

カラー駒 投薬トレー用 文字入り PTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
駒:グリーン(「ねる前」の文字入り)
内容量1箱(50個)注文コード60673938品番PT-HG50
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

●投薬トレー用にはめ込んで使います。●投薬トレーの補充用パーツです。自由に組み合わせてお使いいただけます。

仕様グリーン・ねる前 50個入材質駒/ポリスチレン駒:グリーン(「ねる前」の文字入り)サイズW55×D55×H35(51)mm質量(g/個)16アズワン品番62-1374-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする