柏ステンレス工業
カルテフィルムワゴン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
62-2715-59
注文コード
60674017
品番
カルテフィルムワゴンMK-S15
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●ステンレス製
仕様
15冊用/段 引出2個 スライドテーブル付 2段
材質
ステンレス
寸法(mm)
540×475×1070
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
62-2715-59
収納の目安
カルテ15冊用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000