iHelp
ショートタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
イエロー
ブルー
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60674075
品番
IH-634
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
1500Wまでで長さ30cmのショートタップです。
十字の三口です。
用途
電動工具の延長コード
色
イエロー
寸法(mm)
300×30×23
質量(g)
109
タイプ
三ツ口
定格
15A・125V・1500Wまで
口数
3個
コード長さ(mm)
300
ケーブル径(Φmm)
約9
注意
コードは束ねた状態または固定した状態で使用しないで下さい。
プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。
プラグ及びボディ部分の接続は確実に差し込んで下さい。
コードを踏みつけたり、上に物を置かないで下さい。