曜日別特売
SKC-530-26GL カルテブック クリアータイプ B5 10冊入 SKC-530シリーズ サンリーフ 60674105

SKC-530-26GL カルテブック クリアータイプ B5 10冊入 SKC-530シリーズ サンリーフ 60674105
SKC-530-26GL カルテブック クリアータイプ B5 10冊入 SKC-530シリーズ サンリーフ 60674105

カルテブック クリアータイプ B5 10冊入 SKC-530シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
グレー
内容量1箱(10冊)注文コード60674105品番SKC-530-26GL
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

●機能的な半面透明タイプ

仕様26穴 グレーグレーサイズB5背幅(mm)30穴数26穴アズワン品番62-2919-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする