曜日別特売
BH-22L スクレーパーY型 BIGMAN(ビッグマン) 60674154

BH-22L スクレーパーY型 BIGMAN(ビッグマン) 60674154
BH-22L スクレーパーY型 BIGMAN(ビッグマン) 60674154
BH-22L スクレーパーY型 BIGMAN(ビッグマン) 60674154

スクレーパーY型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)58
内容量1個注文コード60674154品番BH-22L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

使いやすいグリップ設計。汚れ落とし・シール剥がしに最適な刃先加工。

用途
サビ落とし、ペイント剥がし、こびり付いた汚れ、粘着物の除去に。
刃幅(mm)58仕様滑り止め・収納キャップ付き寸法(mm)155×58×12レッド/シルバー質量(g)52タイプY型直板厚(mm)1
注意
※本製品は先端が薄くなっています。危険ですので取り扱いには充分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする