BIGMAN(ビッグマン)
スクレーパーY型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃幅(mm)
66
58
66
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60674163
品番
BH-23Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
使いやすいグリップ設計。汚れ落とし・シール剥がしに最適な刃先加工。
用途
サビ落とし、ペイント剥がし、こびり付いた汚れ、粘着物の除去に。
刃幅(mm)
66
仕様
滑り止め・収納キャップ付き
寸法(mm)
175×65×12
色
レッド/シルバー
質量(g)
53
タイプ
Y型斜
板厚(mm)
1
注意
※本製品は先端が薄くなっています。危険ですので取り扱いには充分ご注意ください。