BIGMAN(ビッグマン)
ステンデスク鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60674233
品番
IK-53
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
紙・布・糸などをスムーズに裁断 フッ素コートで粘着テープもスッと切れますハイカーボンステンレス二段刃フッ素樹脂コーティング 左右対称ハンドル
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
材質
刃部:ハイカーボンステンレス黒フッソコート。柄部:ABS樹脂。
寸法(mm)
165×60×8
色
ブラック
質量(g)
48
刃長(mm)
70
切刃形状
2段刃