BIGMAN(ビッグマン)
ステンマルチスニップス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60674303
品番
IK-69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ギザ刃で逃さずカット! 細かいギザ刃ですべらない。凹で電線をすべらずカット。
仕様
ストッパ付
材質
刃部:ステンレス。グリップ部:ポリエチレン樹脂+エラストマー樹脂。
寸法(mm)
180×55×15
質量(g)
120
切断能力
ギザ刃:VVFケーブルΦ1.6mm、凹部:軟鉄線材Φ1.0mm