BIGMAN(ビッグマン)
ネジリ鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60675186
品番
G-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
雑草の刈取りに
仕様
特殊鋼付
寸法(mm)
245×125×70
質量(g)
142
刃幅(mm)
125
柄長さ(mm)
110