No.2920 ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン KITA(喜多) 60675588

No.2920 ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン KITA(喜多) 60675588
No.2920 ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン KITA(喜多) 60675588
No.2920 ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン KITA(喜多) 60675588
No.2920 ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン KITA(喜多) 60675588
No.2920 ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン KITA(喜多) 60675588
No.2920 ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン KITA(喜多) 60675588
No.2920 ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン KITA(喜多) 60675588
No.2920 ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン KITA(喜多) 60675588

ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1セット注文コード60675588品番No.2920
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽!
背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載!
反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保!
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
上下セット

ブラックサイズ4L胸囲(cm)108~116混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100股下(cm)81ウエスト(cm)102~114着丈(cm)81機能ストレッチ適応身長(cm)178~183耐水圧(mmH2O)12000透湿度(g/m2)6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60675667
2018-10-22
用途: バイクツーリング

ツーリング時にタンクバッグに入れてます。ジャケットは春秋の朝にインナーとして着て、昼にしまいます。インナーとして着ていてもつっぱるカンジはありません。フードが着脱式なのも○。パンツも朝のアウターとして使えそうです。それほどコンパクトにはなりませんが、防寒・合羽併用なら善し!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする