BIGMAN(ビッグマン)
ブロック槌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60676026
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
レンガ・ブロック・瓦 石材のカット・ハツリ 材質:頭部ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造 刃部ISKH鋼(ハイス)超硬付により抜群の靱性、耐久性、耐摩耗性。
寸法(mm)
21
質量(g)
463
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
木
材質(頭)
ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造/ISKH鋼(ハイス)超硬付
主な用途
解体作業