サカセ
サカセ 木製棚板 各種
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1枚
アズワン品番
62-0852-84
注文コード
60676729
品番
SH64-001
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キャビネットガイドレール用
材質
パーティクルボード
色
ホワイト
主な用途
キャビネットガイドレール用
アズワン品番
62-0852-84
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000